京セラ
チップ CPGB-ME
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
材質
KBN05M
KBN25M
KBN510
KBN525
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10132893
品番
CPGB090304T00815ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
646-8837
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。