京セラ
チップ DCMW-ME
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
材質
KBN25M
KBN05M
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10137276
品番
DCMW070202T00815ME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
形状
ひし形55°
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。