京セラ
チップ DNMG-PH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.6
1.2
材質
CA510
CA530
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10140952
品番
DNMG150408PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。