京セラ
チップ TPMR-GP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
16.5
11
16.5
材質
TN60
CA530
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10163605
品番
TPMR160304GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。