京セラ
チップ TWFGL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.25
1.5
2
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10164594
品番
TWFGL080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
仕様
●寸法RA(°):1.5
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.05
寸法CW(mm)
0.8(-0.03~+0.03)
寸法CDX(mm)
1.5
寸法DAXX(mm)
∞(∞)
寸法DAXN(mm)
6(0)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。