曜日別特売

チップ VNBR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
材質
形状
チップブレーカ
内容量1箱(5個)注文コード10167053品番VNBR0311-01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
仕様●寸法LBB(mm):0.8●寸法WF2(mm):0.4●寸法WF3(mm):2.6●角度ALO(°):8●角度GAN(°):18寸法H(mm)3.9適合ホルダSVNSR...-12-11XN・S...-SVNR12XN・S...-SVNR12SXN角度θ(°)-寸法LF(mm)30.8コーナー数1寸法RE(mm)0.1(-0.03~0)寸法WF(mm)3.5寸法LU(mm)11寸法DMIN(mm)3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする