※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CPMH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
10175067
品番
CPMH090304 CA4120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
コーナー半径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
CA4120
仕様
CVDコーティング
トラスコ品番
641-2386
種別
ポジ
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
4.5
寸法R(mm)
0.4
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。