曜日別特売

チップ GMM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質TN90トラスコ品番641-8619注文コード10178576品番GMM3020-020MW TN90
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質TN90仕様サーメットトラスコ品番641-8619種別多機能・突切り溝入れ用チップ厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20寸法R(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする