チップ TGF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード10180782品番TGF32R250-010 PR930
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
形状三角形材質PR930仕様PVDコーティング厚さ(mm)4.76寸法A(mm)9.525切刃長さ(mm)12.07寸法T(mm)3.18寸法d(Φmm)4.5寸法R(mm)0.1コーナー半径(mm)0.1穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする