※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1個
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
0.2
材質
KT66
A65
KW10
A66N
KBN10M
全313種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10180886
品番
TNGA160408T02025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
仕様
アルミナ系セラミック
トラスコ品番
649-6024
種別
ネガ
材質
KT66
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.81
寸法R(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。