京セラ
チップ TPGB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10181087
品番
TPGB080202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
仕様
サーメット
種別
ポジ
材質
TN6020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
4.76
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.3
寸法R(mm)
0.2
切削領域
ブレーカなし
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。