京セラ
チップ TPMN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
CA5505
KW10
TN100M
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10181272
品番
TPMN160304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
仕様
CVDコーティング
種別
ポジ
材質
CA5505
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法R(mm)
0.4
切削領域
ブレーカなし
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。