京セラ
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.05
0.03
0.2
0.05
0.1
材質
PR930
KW10
PR930
形状
35°菱形
ひし形35°
35°菱形
チップブレーカ
片面
ブレーカ無し
片面
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10181297
品番
VNBR0206-005S PR930
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法R(mm)
0.5
形状
35°菱形
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.05
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
仕様
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。