京セラ
チップ CPGB-MET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
8.1
8.1
9.7
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10183774
品番
CPGB080208S01035MET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。