京セラ
チップ CPGB-MET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
切刃長さ(mm)
8.1
8.1
9.7
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10184036
品番
CPGB080204S01035MET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
仕様
CBN
トラスコ品番
653-3205
種別
ポジ
材質
KBN525
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
7.94
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
3.5
寸法R(mm)
0.4
切削領域
マルチエッジ・タフ仕様
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。