チップ CPGB-SE

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.2
材質KBN525
切刃長さ(mm)8.1
厚さ(mm)2.38
内容量1個注文コード10184054品番CPGB080202T00815SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
切刃長さ(mm)8.1逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカなし内接円直径(Φmm)7.94仕様CBN種別ポジ材質KBN525形状ひし形80°寸法A(mm)7.94寸法T(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.5寸法R(mm)0.2切削領域スモールエッジ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする