京セラ
チップ DCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.1
0.2
0.4
0.8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10184203
品番
DCMT11T304 KPD001
参考基準価格(税別)
¥18,540
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
642-1067
種別
ポジ
材質
KPD001
形状
ひし形55°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
4.4
寸法R(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。