京セラ
チップ TPGB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.4
トラスコ品番
641-7841
649-4404
649-4463
641-7841
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10187791
品番
TPGB080202NE KPD001
参考基準価格(税別)
¥13,290
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
641-7841
種別
ポジ
材質
KPD001
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
4.76
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.5
寸法R(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。