チップ TPMH-NE

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個コーナー半径(mm)0.2切刃長さ(mm)11注文コード10189487品番TPMH110302NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面仕様ダイヤモンド種別ポジ材質KPD001形状正三角形60°寸法A(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.5寸法R(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10189444
2024-02-16
用途: 旋盤切削加工(非鉄金属)
森鋲螺製作所

流石、ダイヤバイト!
内径Φ16.0×外径16.80×長さ60L(材質C3604)のパイプ作ったが、内外系ともビビることなく仕上げ面良好に加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする