曜日別特売

チップ WBMT-NE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
厚さ(mm)1.59
切刃長さ(mm)6.5
内容量1個注文コード10191097品番WBMT060102L-NE KPD001
参考基準価格(税別)¥14,230販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面仕様ダイヤモンド種別ポジ材質KPD001形状六角形80°寸法A(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)2.3寸法R(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする