京セラ
チップ WBMT-NE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
厚さ(mm)
2.38
1.59
2.38
切刃長さ(mm)
8.7
6.5
8.7
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10191797
品番
WBMT080204L-NE KPD001
参考基準価格(税別)
¥14,230
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
仕様
ダイヤモンド
種別
ポジ
材質
KPD001
形状
六角形80°
寸法A(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
2.3
寸法R(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。