京セラ
チップ WBGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
1個
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
材質
KBN525
KBN525
TN60
厚さ(mm)
1.59
1.59
2.38
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10192201
品番
WBGW060104S01035LSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
仕様
CBN
トラスコ品番
654-4096
種別
ポジ
材質
KBN525
形状
六角形80°
寸法A(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.3
寸法R(mm)
0.4
切削領域
スモールエッジ・タフ仕様
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。