曜日別特売

チップ TKF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
トラスコ品番641-8732
内容量1個注文コード10192244品番TKF12R200-NB KPD001
参考基準価格(税別)¥25,070販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質KPD001仕様ダイヤモンドトラスコ品番641-8732種別溝入れ用形状その他厚さ(mm)3寸法d(Φmm)5寸法R(mm)0.1コーナー半径(mm)0.08穴の有無穴なしチップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする