京セラ
チップ GBA32
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
10192305
品番
GBA32R150-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
寸法A(mm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
寸法d(Φmm)
4.4
寸法R(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。