京セラ
チップ GBA43
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
注文コード
10193023
品番
GBA43L200-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
材質・トラスコ品番・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.7
寸法R(mm)
0.1
寸法T(mm)
4.76
寸法d(Φmm)
5.5
材質
KPD001
逃げ角(度)
30
仕様
ダイヤモンド
種別
溝入れ用
内接円直径(Φmm)
12.7
切削領域
外・内径溝入れ用
穴の有無
穴付き
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。