曜日別特売

チップ GBA43

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質KPD001トラスコ品番643-3022仕様ダイヤモンド注文コード10193032品番GBA43R200-010 KPD001
参考基準価格(税別)¥24,490販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)12.7寸法R(mm)0.1寸法T(mm)4.76寸法d(Φmm)5.5材質KPD001コーナー半径(mm)0.1厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)30穴の形状円筒穴仕様ダイヤモンドトラスコ品番643-3022種別溝入れ用内接円直径(Φmm)12.7切削領域外・内径溝入れ用穴の有無穴付き
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする