京セラ
チップ GBA43
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
KPD001
トラスコ品番
643-3286
仕様
ダイヤモンド
注文コード
10193066
品番
GBA43R300-010 KPD001
参考基準価格(税別)
¥26,240
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.7
寸法R(mm)
0.1
寸法T(mm)
4.76
寸法d(Φmm)
5.5
材質
KPD001
コーナー半径(mm)
0.1
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
30
穴の形状
円筒穴
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
643-3286
種別
溝入れ用
内接円直径(Φmm)
12.7
切削領域
外・内径溝入れ用
穴の有無
穴付き
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。