曜日別特売

チップ GBA43

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個材質KPD001仕様ダイヤモンド注文コード10193075品番GBA43L300-010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
寸法A(mm)12.7寸法R(mm)0.1寸法T(mm)4.76寸法d(Φmm)5.5材質KPD001逃げ角(度)30仕様ダイヤモンド種別溝入れ用内接円直径(Φmm)12.7切削領域外・内径溝入れ用穴の有無穴付き
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする