京セラ
チップ TPMR-GP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
材質
PV7020
TN60
CA530
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10194816
品番
TPMR110304GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
仕様
PVDサーメット
種別
ポジ
材質
PV7020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10194816
TPMR110304GP
20953363
TPMR110304GP PV720
チップ TPMR
京セラ
1箱(10個)
¥
3,998
税込
¥
4,398
材質に違いがあります