京セラ
チップ TPMT-HQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.2
0.8
材質
TN6020
PR930
TN60
全35種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10195771
品番
TPMT110302HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
仕様
サーメット
トラスコ品番
649-7934
種別
ポジ
材質
TN6020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
3.3
寸法R(mm)
0.2
切削領域
仕上げ~中
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10195771
TPMT110302HQ
20953634
TPMT110302HQ TN620
チップ TPMT
京セラ
1箱(10個)
¥
4,498
税込
¥
4,948
材質に違いがあります