TNMG160404L-ST CA6515 チップ TNMG-ST 京セラ 10197101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNMG-ST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質CA6515
内容量1箱(10個)注文コード10197101品番TNMG160404L-ST CA6515
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面仕様CVDコーティングトラスコ品番649-6598種別ネガ材質CA6515形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.81寸法R(mm)0.4切削領域ステンレス 中~荒穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする