※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNMG-ST
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
26日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
CA6525
CA6515
CA6525
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10197135
品番
TNMG160408L-ST CA6525
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
仕様
CVDコーティング
トラスコ品番
642-7162
種別
ネガ
材質
CA6525
形状
正三角形60°
被削材
M(ステンレス)
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
3.81
寸法R(mm)
0.8
切削領域
ステンレス 中~荒
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。