京セラ
チップ TPGH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
TN6020
KW10
PR930
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10197223
品番
TPGH160304R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
仕様
サーメット
種別
ポジ
材質
TN6020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
4.5
寸法R(mm)
0.4
切削領域
仕上げ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。