曜日別特売
TPMT110308XP チップ TPMT-XP 京セラ 10197704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMT110308XP チップ TPMT-XP 京セラ 10197704
TPMT110308XP チップ TPMT-XP 京セラ 10197704

チップ TPMT-XP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード10197704品番TPMT110308XP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面仕様PVDサーメット種別ポジ材質PV7020形状正三角形60°寸法A(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.3寸法R(mm)0.8切削領域軟鋼 仕上げ穴の有無あり厚さ公差(mm)±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内接円公差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ公差(mm)±0.08~±0.18逃げ角α(°)11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10197704TPMT110308XP20953826TPMT110308XP PV720画像準備中チップ TPMT京セラ1箱(10個)
4,898
税込5,388
材質に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする