切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面仕様サーメット種別ポジ材質TN6020形状正三角形60°寸法A(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35厚さT(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.3寸法R(mm)0.8切削領域軟鋼 仕上げ穴の有無あり厚さ公差(mm)±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内接円公差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ公差(mm)±0.08~±0.18逃げ角α(°)11