※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ TNMG-XQ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
TN6020
CA515
CA530
CA510
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10198282
品番
TNMG160404XQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
仕様
サーメット
トラスコ品番
649-6709
種別
ネガ
材質
TN6020
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
9.525
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法T(mm)
4.76
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
3.81
寸法R(mm)
0.4
切削領域
軟鋼 中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10198282
TNMG160404XQ
20952198
TNMG160404XQ TN620
チップ TNMG
京セラ
1箱(10個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
材質に違いがあります