京セラ
チップ VCMT-VF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.2
材質
PV7020
PR930
CA510
CA530
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10202552
品番
VCMT080202VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
切刃長さ(mm)
8.3
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
仕様
PVDサーメット
トラスコ品番
640-9423
種別
ポジ
材質
PV7020
形状
ひし形35°
寸法A(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
4.76
寸法T(mm)
2.38
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法d(Φmm)
2.3
寸法R(mm)
0.2
切削領域
仕上げ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10202552
VCMT080202VF
20955558
VCMT080202VF PV720
チップ VCMT
京セラ
1箱(10個)
¥
7,598
税込
¥8,358
材質に違いがあります