曜日別特売

チップ TKF

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)チップブレーカSタイプトラスコ品番648-4328注文コード10218372品番TKF12R100-S KW10
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
形状三角形材質KW10仕様超硬トラスコ品番648-4328厚さ(mm)3寸法T(mm)3寸法d(Φmm)5寸法R(mm)0.03コーナー半径(mm)0.03チップブレーカSタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする