京セラ
チップ TKF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
チップブレーカ
ブレーカ無し
切削領域
ブレーカーなし
注文コード
10218476
品番
TKF12R100-NB KW10
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップブレーカ・トラスコ品番・切削領域
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
KW10
仕様
超硬
厚さ(mm)
3
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5
寸法R(mm)
0
切削領域
ブレーカーなし
コーナー半径(mm)
0.08
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。