曜日別特売

チップ TKF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)チップブレーカブレーカ無しトラスコ品番648-4361切削領域ブレーカーなし注文コード10218485品番TKF12R150-NB KW10
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
形状三角形材質KW10仕様超硬トラスコ品番648-4361厚さ(mm)3寸法T(mm)3寸法d(Φmm)5寸法R(mm)0切削領域ブレーカーなしコーナー半径(mm)0.08チップブレーカブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする