京セラ
チップ TKF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
チップブレーカ
ブレーカ無し
トラスコ品番
648-4468
切削領域
右リード角付き
注文コード
10218546
品番
TKF12R200-NB-20DR KW10
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
チップブレーカ・トラスコ品番・切削領域
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
KW10
仕様
超硬
トラスコ品番
648-4468
厚さ(mm)
3
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5
寸法R(mm)
0
切削領域
右リード角付き
コーナー半径(mm)
0.08
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。