京セラ
チップ TKF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
チップブレーカ
Sタイプ
注文コード
10218555
品番
TKF12R050-S PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
チップブレーカ・トラスコ品番・切削領域
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
PR1025
仕様
PVDコーティング
厚さ(mm)
3
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5
寸法R(mm)
0.03
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
Sタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10218555
TKF12R050-S PR1025
74249027
TKF12R050-S PR1725
チップ PVDコーティング 突切り用
京セラ
1箱(10個)
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です