曜日別特売

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)チップブレーカSタイプ注文コード10218573品番TKF12R100-S PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
形状三角形材質PR1025仕様PVDコーティング厚さ(mm)3寸法T(mm)3寸法d(Φmm)5寸法R(mm)0.03コーナー半径(mm)0.03チップブレーカSタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10218573TKF12R100-S PR102574249106TKF12R100-S PR1725画像準備中チップ PVDコーティング 突切り用京セラ1箱(10個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする