京セラ
チップ TKF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
10218993
品番
TKF16L150-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
KW10
仕様
超硬
寸法T(mm)
4
寸法d(Φmm)
5
寸法R(mm)
0
切削領域
ブレーカーなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。