曜日別特売
SL-22 スケールルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10221548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スケールルーペ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
倍率(倍)22倍
内容量1個注文コード10221548品番SL-22
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アルミのプレートに0.2mm刻みのスケールが印刷されています。
印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。

倍率(倍)22倍レンズサイズ(mm)直径20mmトラスコ品番805-2091材質ABS・アクリル・ガラス質量(g)15種類スケールルーペ目盛0.1mm目盛本体サイズ(mm)縦 31 × 横 31× 高35スケール6 × 6 mm の正方形材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10221548
2023-06-20
用途: 基板組立作業時

基板のパターン等を見るのにとてもたすかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする