京セラ
チップ TWFGL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.25
1.5
2
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10221635
品番
TWFGL080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
形状
六角形
材質
KW10
仕様
超硬
寸法R(mm)
0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。