チップ TWFGL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.25
内容量1箱(5個)注文コード10221653品番TWFGL125 KW10
参考基準価格(税別)¥22,150販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状六角形材質KW10仕様超硬厚さ(mm)2.38逃げ角(度)25寸法R(mm)0.05コーナー半径(mm)1.25穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする