京セラ
チップ TWFGL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
2
1.25
1.5
2
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10221687
品番
TWFGL200 KW10
参考基準価格(税別)
¥22,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
六角形
材質
KW10
仕様
超硬
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
25
寸法R(mm)
0.05
コーナー半径(mm)
2
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。