京セラ
チップ TWFGL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.25
1.5
2
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
10221723
品番
TWFGL125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
形状
六角形
材質
PR1025
仕様
PVDコーティング
寸法R(mm)
0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。