曜日別特売
7910 プラスチック枠ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 10221916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック枠ルーペ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10221916品番7910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
倍率(倍)4レンズサイズ(mm)36トラスコ品番805-1878質量(g)22種類携帯用レンズガラスレンズサイズ(mm)55X43X12mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10221907
2023-07-03
用途: 製品の確認
建設業・工事業

黒のプラスチック枠部分が、日本製?とは思えないような劣化及び傷付きしており、削りカスの様なゴミ?もあり、これがこの製品のスタンダードなのかと疑問に思う・・・これって検品ではじかれた物なのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする